31,74 €/ Unitéhors TVA
38,41 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CPC |
Série | PMC12 |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | UNF |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/4 |
Matériau | Polypropylène |
Avec soupape | Oui |
Couleur | Amande |
Plage de température | de 0 jusqu'à 71 °C |
Pression maximum de service | 8.3 bar |
Matériau du joint | EPDM |