Eriks
CPC

CPC body PMCD170412 HB1/4 polypropylene/EPDM/valved

  • ERIKS:23278189
Image 1
Ajouter à la liste

29,62 €/ Unitéhors TVA

35,84 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CPC
Série
PMC12
Forme
Raccord femelle
Diamètre de raccord
1/4 in
Matériau
Polypropylène
Avec soupape
Oui
Code de couleur
Amande
Plage de température
de 0 jusqu'à 71 °C
Pression maximum de service
8.3 bar
Matériau du joint
EPDM