17,03 €/ Unitéhors TVA
20,61 €TVA incluse
1390 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CPC |
Série | PMC |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | BSPT |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/8 |
Matériau | Acetal |
Avec soupape | Oui |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -40 jusqu'à 82 °C |
Pression maximum de service | 8.3 bar |
Matériau du joint | NBR |