52,06 €/ Unitéhors TVA
62,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CPC |
Série | NS6 |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | BSPT |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/2 |
Matériau | Polypropylène |
Avec soupape | Oui |
Couleur | Gris |
Plage de température | de 0 jusqu'à 71 °C |
Pression maximum de service | 8.3 bar |
Matériau du joint | EPDM |