Eriks
CPC

CPC body NS4D17004MRED HB1/4 polypropylene/EPDM/valved

  • ERIKS:23278025
Image 1
Ajouter à la liste

34,52 €/ Unitéhors TVA

41,77 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CPC
Série
NS4
Forme
Raccord femelle
Diamètre de raccord
1/4 in
Matériau
Polypropylène
Avec soupape
Oui
Code de couleur
Gris
Plage de température
de 0 jusqu'à 71 °C
Pression maximum de service
8.3 bar
Matériau du joint
EPDM