Eriks
CP

CP Vleugeldeurkast 7035/30031950x930x600mm

  • ERIKS:11821175
  • Fabricant:4332163411741
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoires â portes battantes de bureau avec 4 tablettes vernies, portes RAL 7035

•     Construction sûre en tôle d'acier
Serrure-poignée en fonte « Ergo-Lock » : dispositif de verrouillage fixe à 3 verrous.
Organe de fixation de la porte dans un boulon tournant (angle d'ouverture env. 100°).
Renfort de porte (au milieu).
•     Munie de 4 tablettes
Tablettes réglables par pas de 15 mm.
Capacité de 70 kg en cas de charge uniformément répartie.
•     Corps et portes gris clair RAL 7035
Autres couleurs standard sans supplément en combinaison unicolore et bicolore pour les armoires et les portes, cf. gamme de couleurs.
Merci d'indiquer la couleur souhaitée dans votre commande.
Couleurs de corps disponibles : RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035
Couleurs de portes disponibles : RAL 1013, RAL 3003, RAL 5010, RAL 5012, RAL 6011, RAL 6027, RAL 7035

Les armoires de 500, 600 et 700 mm de profondeur sont également disponibles ! Merci de faire une demande.
Ajouter à la liste

657,83 €/ Unitéhors TVA

795,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP