Eriks
CP

CP Vestiaire ouvert RAL 7035 1 950 x 1 410 x 480 mm, 1 armoire

  • ERIKS:23867217
  • Fabricant:4330816289563
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vestiaire ouvert, gris clair/gris clair

• Construction durable en tôle d'acier
Système modulaire infini.
Armoires équipées à gauche et à droite pour pièces intermédiaires.
• Portes battantes à double paroi
Avec limitateur d'ouverture de porte 90°
Chaque porte avec serrure à cylindre et 2 clés.
• Aménagement
2 tailles de casiers.
Cintres avec suspension spéciale (dissuade les voleurs).
Tablette supérieure et grille à chaussures avec tube carré revêtu en anthracite.
• Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Socle de la même couleur que le caisson.
Autres couleurs disponibles sur demande.
• Livraison
Démonté, avec instructions de montage simples.

Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.


Vestiaire ouvert comprenant : 1 armoire avec 10 casiers, 1 tablette, 1 tablette supérieure avec 10 cintres, 1 grille à chaussures, 1 paroi latérale
Ajouter à la liste

969,46 €/ Unitéhors TVA

1 173,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
1410 mm
Profondeur
480 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
7035