• Finis les montages fastidieux
Les armoires à volets roulants sont livrées entièrement montées.
• Plein accès grâce à une large ouverture
Les volets roulants disparaissent entièrement dans le corps.
Volets roulants composés de tapis d'un seul tenant en matière plastique recyclable.
Fonctionnement aisé et silencieux.
• Dépôt sûr pour les documents
Portes avec serrure cylindrique avec 2 clés.
• Tablettes réglables en hauteur (pas de 15 mm)
Armoires à volets roulants avec tablettes en série.
Capacité par tablette env. 50 kg.
• Deux modèles de couleurs au choix
Couleur du corps RAL 7035 gris clair, portes à volets roulants gris.
Couleur du corps RAL 7021 anthracite, portes à volets roulants anthracite.
Tablettes RAL 7021 anthracite.
• Accessoires
Tiroirs moyennant supplément.
Accessoires tels que cadres suspendus, également disponibles.
Modèles de 720 mm de haut avec plaque d'habillage revêtue de résine de mélamine.
Corps en RAL 7035 gris clair avec plateau gris ou corps en RAL 7021 anthracite avec plateau en hêtre.
453,26 €/ Unitéhors TVA
548,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150