Eriks
CP

CP Porte-casque repliable en plastique

  • ERIKS:12963786
  • Fabricant:4053569100731
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Porte-casque à l'unité

•    En cas d'urgence, chaque seconde compte
La structure ouverte sans porte permet un accès rapide aux vêtements et à l'équipement.
•    Séchage simple
Les vêtements de travail, les gants ou les bottes humides peuvent être aérés et séchés à température ambiante.
•Tablettes
Selon les modèles, le vestiaire pompier dispose d'un compartiment ouvert ou un casier verrouillable avec fente.
•    Construction robuste
Peint en RAL 3000 rouge feu.
Autres couleurs disponibles sur demande.
•    Accessoires correspondants également disponibles



En plastique, pliant
Ajouter à la liste

171,42 €/ Unitéhors TVA

207,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Couleur
Anthracite