Eriks
CP

CP Meuble pour dossiers suspendus, 2 bandes 787 x 590 x 1 357 mm 4 tiroirs

  • ERIKS:12963969
  • Fabricant:4332163246817
Image 1
Classeur à dossiers suspendus 2 rangée, largeur 760 mm

Adapté au cadre de suspension pour les fiches DIN A4 dans 2, 3 ou 4 tiroirs.
•    Cadre de suspension à ouverture complète et fond de tiroir fermé
Tous les tiroirs sur rails télescopiques.
Tiroirs en acier à façade affleurée avec poignée encastrée pleine longueur.
Vernis standard
RAL 7035 gris clair.



Dimensions intérieures par rangée de tiroir : H 245 x L 330 x P 498 mm

Ajouter à la liste

777,02 €/ Unitéhors TVA

940,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
760 mm
Profondeur
590 mm
Hauteur
1350 mm
Numéro RAL
7035
Nombre de tiroirs
4