Eriks
CP

CP Double banquette en bois RAL 7021 1 650 x 2 000 x 756 mm, crochet+tablette

  • ERIKS:23867207
  • Fabricant:4330816291726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Banc de vestiaire double, assise en bois

• Construction solide
En tube d'acier carré et rectangulaire.
Avec revêtement au four solide.
Vissage pour fixation au sol sur demande.
Couleur de structure : RAL 7021 gris-noir.
Autres couleurs standard disponibles sans supplément de prix (voir gamme de couleurs).
• Lattes en bois rabotées de tous les côtés
Pour assise, dossier et barre à crochets.
De profil env. 60x30 mm.
Laqué clair, avec des nuances de couleurs naturelles.
Également disponible avec assise en plastique blanc, gris clair ou gris foncé avec noyau en acier sans supplément de prix.
Couleurs de structure disponibles : RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Pieds en plastique réglables en hauteur
Compensation parfaite d'inégalités du sol.
Barre avec crochets double en matière synthétique (recouvert suivant la norme DIN).
• Prêt à utiliser
Livraison en état entièrement prémonté et prêt à poser.

Ajouter à la liste

1 356,14 €/ Unitéhors TVA

1 640,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Hauteur
1650 mm
Largeur
2000 mm
Profondeur
756 mm
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Gris
Nombre de crochets
16
Matière du siège
Bois