Eriks
CP

CP Double armoire de vestiaire l 810 banquette intégrée 7035/5012

  • ERIKS:11818555
  • Fabricant:4330816783511
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoire vestiaire série Classic avec banc intégré, hauteur 2090 mm, gris clair/bleu clair

• Construction durable en tôle d'acier
Armoires avec 2 compartiments l'un sur l'autre.
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
• Portes pratiques
Ouverture à droite, sur pivot, avec 1 perforation en haut et en bas
et 1 porte-étiquettes embouti.
Avec fermeture à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas.
• Concept intérieur judicieux
Tablette supérieure encastrable.
Largeur de compartiment 400 mm, également adapté pour les casques de moto.
Tringle avec 3 crochets dans chaque compartiment.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
• Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair
Autres couleurs disponibles sur demande.
Tablettes et compartiments généralement de la même couleur que le caisson.
• Au choix avec pieds, socle ou banc
Pieds : en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.
Banc : assise en hêtre, env. 60x35 mm, vernis transparent avec différences de teintes dues au matériau naturel.
Profondeur d'assise : 315 mm. Profondeur totale : 815 mm.
Structure en RAL 7021 gris anthracite, patins avec 10 mm de nivellement.
Livraison : séparé de l'armoire à monter facilement soi-même.

Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.

Ajouter à la liste

788,88 €/ Unitéhors TVA

954,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
810 mm
Profondeur
500 mm
Hauteur
2090 mm
Numéro RAL
7035/5012
Nombre de trains
4