• Stable et robuste
Revêtement au four solide.
Construction solide en tube d'acier carré et rectangulaire.
Vissage pour fixation au sol sur demande.
Couleur de structure : RAL 7021 gris-noir.
Autres couleurs de structure disponibles sans supplément de prix, voir palette de couleur.
• Assise en barres de bois dur
Raboté de tous les côtés (env. 60x30 mm).
Laqué clair, avec des nuances de couleurs naturelles.
Également disponible en plastique gris clair, blanc et gris foncé avec noyau en acier, sans supplément.
Couleurs de structure disponibles : RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Avec pieds en plastique réglables en hauteur
Ajuste les irrégulariés du sol.
Livré prémonté et prêt à poser.
374,83 €/ Unitéhors TVA
453,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CP |
Hauteur | 420 mm |
Largeur | 2000 mm |
Profondeur | 353 mm |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Gris |
Matière du siège | Matière synthétique |