Eriks
CP

CP Banquette double avec grille L 2 000 mm avec dossier en plastique

  • ERIKS:11818694
  • Fabricant:4330816828267
Image 1
Banc à poser, assise en plastique gris clair

• Stable et robuste
Revêtement au four solide.
Construction solide en tube d'acier carré et rectangulaire.
Vissage pour fixation au sol sur demande.
Couleur de structure : RAL 7021 gris-noir.
Autres couleurs de structure disponibles sans supplément de prix, voir palette de couleur.
• Assise en barres de bois dur
Raboté de tous les côtés (env. 60x30 mm).
Laqué clair, avec des nuances de couleurs naturelles.
Également disponible en plastique gris clair, blanc et gris foncé avec noyau en acier, sans supplément.
Couleurs de structure disponibles : RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Avec pieds en plastique réglables en hauteur
Ajuste les irrégulariés du sol.
Livré prémonté et prêt à poser.

Ajouter à la liste

453,26 €/ Unitéhors TVA

548,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Hauteur
420 mm
Largeur
2000 mm
Profondeur
353 mm
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Gris
Matière du siège
Matière synthétique