Eriks
CP

CP Armoire pour appareils avec fenêtre 8924-055 7035/5010

  • ERIKS:14342006
  • Fabricant:4053569729895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
XXL - Armoire à portes battantes, caisson RAL 7035 / portes RAL 5010

•     Construction sure en tôle d'acier
Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" (fermeture stable à 3 points).
Porte renforcée (au milieu).
•    4 tablettes
Galvanisées et réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
•    Peinture standard    
Caisson et portes en RAL 7035 gris clair.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sur demande, sans supplément de prix.
Modèle : portes en acier avec fenêtre en verre acrylique de 3 mm.
Ajouter à la liste

1 257,47 €/ Unitéhors TVA

1 521,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
930 mm
Profondeur
800 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
7035/5010