Eriks
CP

CP Armoire pour appareils 8934-00 7035/5012

  • ERIKS:12963959
  • Fabricant:4053597862229
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
XXL - Armoire à portes battantes, caisson RAL 7035 / portes RAL 5012

Construction sure en tôle d'acier
  • Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" (fermeture stable à 3 points).
  • Porte renforcée (au milieu).
  • 4 tablettes
  • Galvanisées et réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.

Peinture standard    
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5012 bleu clair.

Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sur demande, sans supplément de prix. Modèle : pour charges lourdes, avec tablettes doublement renforcées.
Ajouter à la liste

1 142,47 €/ Unitéhors TVA

1 382,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
1200 mm
Profondeur
800 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
7035/5012