• Construction solide en tôle d'acier
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
• Portes pratiques
convergentes, avec amortisseur.
Montées sur pivots avec renfort de caisson vertical.
Avec fermeture à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas,
Avec fentes d'aération et porte-étiquettes.
• Aménagement intérieur varié
Compartiment gauche avec 4 tablettes fixes, compartiment droit avec tablette supérieure, tringle et 3 crochets coulissants.
Compartiment gauche avec cloison raccourcie et 4 casiers, compartiment droit avec tringle et 6 crochets coulissants.
Avec cloison centrale et 8 tablettes.
4 tablettes traversantes, fixes.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
• Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair
Autres couleurs disponibles sur demande.
• Au choix avec pieds ou socle
Pieds : en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.
561,46 €/ Unitéhors TVA
679,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CP |
Largeur | 810 mm |
Profondeur | 500 mm |
Hauteur | 1850 mm |
Numéro RAL | 7035/5010 |
Nombre de trains | 2 |