• Construction durable en tôle d'acier
Avec une grande stabilité pour un accès facile et confortable aux vêtements.
Protection accrue contre l'effraction grâce à des portes extrêmement
résistantes à la torsion et inclinaison de 54° dans le caisson.
• Portes avec amortisseur
Ouverture à droite, sur pivot, avec perforation facile
à nettoyer et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrable.
Avec fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas.
• Concept intérieur judicieux
Tablette supérieure avec butée.
Tringle ovale, 3 crochets résistants à la torsion avec emplacement
pour cintres ou cloisons coulissantes.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
• EPL (concept d'aération Evolo)
Aération et séchage efficace de l'intérieur grâce à la circulation optimale de l'air.
• Couleur
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Autres couleurs disponibles sur demande.
• Au choix avec pieds, socle ou banc
Pieds en plastique : en gris clair si le caisson est en RAL 7035.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.
Banc : assise en hêtre, env. 60x35 mm, vernis transparent avec différences de teintes dues au matériau naturel.
Structure en RAL 7021 gris anthracite, patins avec 10 mm de nivellement.
Profondeur d'assise : 315 mm. Profondeur totale : 815 mm.
Livraison : séparé de l'armoire à monter facilement soi-même.
Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CP |
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 500 mm |
Hauteur | 2090 mm |
Numéro RAL | 7035/5010 |
Nombre de trains | 2 |