Eriks
CP

CP Armoire de vestiaire 4 compartiments avec pieds RAL7035 H 1 850 mm

  • ERIKS:11819182
  • Fabricant:4332163273820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoires multifonctions série Classic avec pieds de 150 mm de haut, hauteur 1850 mm, gris clair/gris clair

• Construction solide en tôle d'acier
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
• Portes pratiques
convergentes, avec amortisseur.
Montées sur pivots avec renfort de caisson vertical.
Avec fermeture à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas,
Avec fentes d'aération et porte-étiquettes.
• Aménagement intérieur varié
Compartiment gauche avec 4 tablettes fixes, compartiment droit avec tablette supérieure, tringle et 3 crochets coulissants.
Compartiment gauche avec cloison raccourcie et 4 casiers, compartiment droit avec tringle et 6 crochets coulissants.
Avec cloison centrale et 8 tablettes.
4 tablettes traversantes, fixes.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
• Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair
Autres couleurs disponibles sur demande.
• Au choix avec pieds ou socle
Pieds : en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.

Ajouter à la liste

496,13 €/ Unitéhors TVA

600,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
610 mm
Profondeur
500 mm
Hauteur
1850 mm
Numéro RAL
7035
Nombre de trains
1