Eriks
CP

CP Armoire d'appoint avec portes 8830-5035 7035/5012

  • ERIKS:12963820
  • Fabricant:4055404448169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoire à outils grand volume, caisson RAL 7035, portes RAL 5012 bleu clair

•     Construction sure en tôle d'acier
Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" (fermeture stable à 3 points).
Suspension de porte sur des charnières extérieures (angle d'ouverture env. 180°).
Porte renforcée (au milieu).
Dessus de l'armoire avec tapis rainuré en caoutchouc.
•    3 tiroirs
Extraction : 100 %.
Capacité de charge : 50 kg.
Au choix avec 3 tiroirs en bas dans le caisson.
•     2 tablettes
Galvanisées et réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
•    Peinture standard    
Caisson et portes en RAL 7035 gris clair.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sur demande, sans supplément de prix.
Ajouter à la liste

1 076,47 €/ Unitéhors TVA

1 302,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
1200 mm
Profondeur
400 mm
Hauteur
1000 mm
Numéro RAL
7035/5012