Eriks
CP

CP Armoire d'appoint à porte battante 8821-000 7035/5010

  • ERIKS:12963808
  • Fabricant:4050646131572
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoire à outils à portes battantes avec 1 tablette réglable, armoire - caisson RAL 7035 / portes RAL 5010, tablette galvanisée

•    Construction sure en tôle d'acier    
Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" . (Fermeture stable à 3 points).
Suspension de porte montée sur pivot (angle d'ouverture env. 110°).
Porte renforcée (au milieu).
•    Équipée d'1 étagère
Étagères réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
•    Peinture standard    
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5010 bleu gentiane.

Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sur demande, sans supplément de prix.
Ajouter à la liste

552,79 €/ Unitéhors TVA

668,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
930 mm
Profondeur
500 mm
Hauteur
1000 mm
Numéro RAL
7035/5010