Eriks
CP

CP Armoire d'appoint à porte battante 8820-000 7035/7035

  • ERIKS:12963807
  • Fabricant:4025314097849
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoire à outils à portes battantes avec 1 tablette réglable, armoire RAL 7035 gris clair, tablette galvanisée

•    Construction sure en tôle d'acier    
Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" . (Fermeture stable à 3 points).
Suspension de porte montée sur pivot (angle d'ouverture env. 110°).
Porte renforcée (au milieu).
•    Équipée d'1 étagère
Étagères réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
•    Caisson et portes en RAL 7035 gris clair
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sans supplément de prix, voir palette de couleurs.
Ajouter à la liste

500,12 €/ Unitéhors TVA

605,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
930 mm
Profondeur
400 mm
Hauteur
1000 mm
Numéro RAL
7035