Eriks
CP

CP Armoire d'appoint à porte battante 8531-000 7035/7035

  • ERIKS:12963801
  • Fabricant:4025314100150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoire à outils à portes battantes avec 2 tablettes réglables, armoire RAL 7035 gris clair, tablettes galvanisées

•    Construction sure en tôle d'acier    
Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" . (Fermeture stable à 3 points).
Suspension de porte montée sur pivot (angle d'ouverture env. 110°).
Porte renforcée (au milieu).
•    Équipée de 2 étagères
Étagères réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
•    Caisson et portes en RAL 7035 gris clair
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sans supplément de prix, voir palette de couleurs.
Merci d'indiquer la couleur désirée lors de la commande.
Ajouter à la liste

705,18 €/ Unitéhors TVA

853,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
1200 mm
Profondeur
500 mm
Hauteur
1200 mm
Numéro RAL
7035