Eriks
CP

CP Armoire à rayonnage 7035/7035 830 x 700 x 300 mm avec portes, 42 compartiments

  • ERIKS:11824055
  • Fabricant:4332163731689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire hxlxp 830x700x300 mm, avec bacs transparents

• Armoire en acier avec et sans portes
Structure en tôle d'acier solide.
Revêtement par poudre écologique.
Portes avec verrouillage à 3 points.
Serrure à cylindre avec 2 clés.
• Rangement variable
Tablettes galvanisées réglables par pas de 10 mm.
Capacité de charge : 50 kg/tablette pour une charge répartie de façon uniforme.
• Coloris standard sans supplément de prix
Pour une combinaison unicolore ou bicolore du boîtier et des façades, voir liste des coloris.
• Peintures standard
Corps et portes gris clair RAL 7035 ou
Corps gris clair RAL 7035 et portes bleu clair RAL 5012.
Autres coloris disponibles (sans supplément) :
Corps : RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035
Coloris des portes : RAL 3003, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5021, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035



Avec 6 tablettes et 42 bacs PLK 4 bleus en série, avec ou sans portes.

Coloris de corps proposés (sans supplément) :
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035

Tous les autres coloris correspondent aux couleurs des portes (sans supplément)
Ajouter à la liste

425,90 €/ Unitéhors TVA

515,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
700 mm
Profondeur
300 mm
Hauteur
830 mm
Numéro RAL
7035
Nombre de poêlons
42