Eriks
CP

CP Armoire à rayonnage 7035/7035 1 980 x 700 x 300 mm avec portes, 84 compartiments

  • ERIKS:11824070
  • Fabricant:4332163732020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoire hxlxp 1980x700x300 mm, avec 15 tablettes

• Armoire en acier solide
Structure en tôle d'acier stable.
Revêtement par poudre écologique.
• Portes avec verrouillage à 3 points
Serrure à cylindre avec 2 clés.
• Tablettes réglables en hauteur
Tablettes galvanisées réglables par pas de 10 mm.
Capacité de charge : 50 kg/tablette pour une charge répartie de façon uniforme.
• Coloris standard sans supplément
Pour une combinaison unicolore ou bicolore du boîtier et des façades, voir liste des coloris.
• Peintures standard
Corps et portes gris clair RAL 7035 ou
Corps gris clair RAL 7035 et portes bleu clair RAL 5012.



• 24 bacs à bec PLK 3 bleus
• 60 bacs à bec PLK 4 rouges
• Au choix avec ou sans portes
Ajouter à la liste

829,92 €/ Unitéhors TVA

1 004,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
700 mm
Profondeur
300 mm
Hauteur
1980 mm
Numéro RAL
7035
Nombre de poêlons
84