Eriks
CP

CP Armoire à rayonnage 7035/7035 1 980 x 1 000 x 420 mm sans portes, 28 compartiments

  • ERIKS:11824078
  • Fabricant:4332163732136
Image 1
Armoire hxlxp 1980x1000x420 mm, avec 6 tablettes

• Structure en tôle d'acier solide
Revêtement par poudre écologique.
Portes avec verrouillage à 3 points.
Serrure à cylindre avec 2 clés.
• Tablettes réglables en hauteur
Tablettes galvanisées réglables par pas de 10 mm.
Capacité de charge : 70 kg/tablette pour une charge répartie de façon uniforme.
• Coloris standard sans supplément de prix
Pour une combinaison unicolore ou bicolore du boîtier et des façades.
• Peintures standard
Corps et portes gris clair RAL 7035 ou
Corps gris clair RAL 7035 et portes bleu clair RAL 5012.



• 28 bacs à bec PLK 2a bleus
• Au choix avec ou sans portes
Ajouter à la liste

643,87 €/ Unitéhors TVA

779,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
1000 mm
Profondeur
420 mm
Hauteur
1980 mm
Numéro RAL
7035
Nombre de poêlons
28