Eriks
CP

CP Armoire à rayonnage 7035/7035 1 690 x 700 x 300 mm avec portes, 90 compartiments

  • ERIKS:11824064
  • Fabricant:4332163731764
Image 1
Armoire hxlxp 1690x700x300 mm, avec 14 tablettes

• Diversité de couleurs sans supplément de prix
Couleurs standard en combinaison unicolore ou bicolore pour les corps et fronts sans supplément de prix disponibles sur demande.
• Peintures standard
Corps et portes gris clair RAL 7035 ou
Corps gris clair RAL 7035 et portes bleu clair RAL 5012.


Coloris de corps proposés (sans supplément) :
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035
Coloris de portes proposés (sans supplément) :
RAL 3003
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5021
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035



• 48 bacs à bec PLK 4 bleus
• 42 bacs à bec PLK 4 rouges
• Au choix avec ou sans portes
Ajouter à la liste

750,58 €/ Unitéhors TVA

908,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
700 mm
Profondeur
300 mm
Hauteur
1690 mm
Numéro RAL
7035
Nombre de poêlons
90