Eriks
CP

CP Armoire à rayonnage 7035/7035 1 690 x 700 x 300 mm avec portes, 40 compartiments

  • ERIKS:11824057
  • Fabricant:4332163731832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire hxlxp 1690x700x300 mm, avec 9 tablettes

• Diversité de couleurs sans supplément de prix
Couleurs standard en combinaison unicolore ou bicolore pour les corps et fronts sans supplément de prix disponibles sur demande.
• Peintures standard
Corps et portes gris clair RAL 7035 ou
Corps gris clair RAL 7035 et portes bleu clair RAL 5012.


Coloris de corps proposés (sans supplément) :
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035
Coloris de portes proposés (sans supplément) :
RAL 3003
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5021
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035



• 20 bacs à bec PLK 3 bleus
• 20 bacs à bec PLK 3 rouges
• Au choix avec ou sans portes
Ajouter à la liste

684,00 €/ Unitéhors TVA

827,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
700 mm
Profondeur
300 mm
Hauteur
1690 mm
Numéro RAL
7035
Nombre de poêlons
40