• Armoire en acier avec et sans portes
Structure en tôle d'acier solide.
Revêtement par poudre écologique.
Portes avec verrouillage à 3 points.
Serrure à cylindre avec 2 clés.
• Rangement variable
Tablettes galvanisées réglables par pas de 10 mm.
Capacité de charge : 50 kg/tablette pour une charge répartie de façon uniforme.
• Coloris standard sans supplément de prix
Pour une combinaison unicolore ou bicolore du boîtier et des façades, voir liste des coloris.
• Peintures standard
Corps et portes gris clair RAL 7035 ou
Corps gris clair RAL 7035 et portes bleu clair RAL 5012.
Autres coloris disponibles (sans supplément) :
Corps : RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035
Coloris des portes : RAL 3003, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5021, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035
425,90 €/ Unitéhors TVA
515,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CP |
Largeur | 700 mm |
Profondeur | 300 mm |
Hauteur | 830 mm |
Numéro RAL | 7035/5012 |
Nombre de poêlons | 42 |