• Armoire en acier solide
Structure en tôle d'acier stable.
Revêtement par poudre écologique.
• Portes avec verrouillage à 3 points
Serrure à cylindre avec 2 clés.
• Tablettes réglables en hauteur
Tablettes galvanisées réglables par pas de 10 mm.
Capacité de charge : 50 kg/tablette pour une charge répartie de façon uniforme.
• Coloris standard sans supplément
Pour une combinaison unicolore ou bicolore du boîtier et des façades, voir liste des coloris.
• Peintures standard
Corps et portes gris clair RAL 7035 ou
Corps gris clair RAL 7035 et portes bleu clair RAL 5012.
749,66 €/ Unitéhors TVA
907,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CP |
Largeur | 700 mm |
Profondeur | 300 mm |
Hauteur | 1980 mm |
Numéro RAL | 7035/5012 |
Nombre de poêlons | 48 |