Eriks
CP

CP Armoire à portes battantes ZL 1 950 x 1 200 x 400 mm R7035

  • ERIKS:11824194
  • Fabricant:4332163733812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire charges lourdes RAL 7035 gris clair

Construction sure en tôle d'acier
  • Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" (fermeture stable à 3 points).
  • Suspension de porte sur des charnières extérieures (angle d'ouverture env. 180°).
  • Porte renforcée (au milieu) avec barre de fermeture masquée.
  • Pour les hauteurs 1000 et 2000 mm, dessus de l'armoire avec tapis rainuré en caoutchouc.
Tablettes
Galvanisées et réglables en pas de 15 mm.

Capacité de charge de 110 kg avec répartition homogène de la charge.
Charge par travée : 700 kg

Peinture standard
Caisson et portes en RAL 7035 gris clair.

Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sur demande, sans supplément de prix.
Ajouter à la liste

825,70 €/ Unitéhors TVA

999,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
1200 mm
Profondeur
400 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
7035
Nombre d'étagères
4