Eriks
CP

CP Armoire à portes battantes 7035/7035 1 950 x 930 x 600 mm

  • ERIKS:11821169
  • Fabricant:4332163411680
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoire à outils à portes battantes avec 4 tablettes réglables, armoire RAL 7035 gris clair, tablettes galvanisées

• Construction sure en tôle d'acier
Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" . (Fermeture stable à 3 points).
Suspension de porte montée sur pivot (angle d'ouverture env. 110°).
Porte renforcée (au milieu).
• Équipée de 4 étagères
Étagères réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
• Caisson et portes en RAL 7035 gris clair
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sans supplément de prix, voir palette de couleurs.
Merci d'indiquer la couleur désirée lors de la commande.

Les armoires sont également disponibles dans les largeurs 500 et 600 ainsi qu'avec une profondeur de 700 mm, et avec des tablettes peintes !

Des accessoires complets tels que des suspensions extractibles, des blocs de tiroirs et des serre-livres sont également disponibles !

Autres couleurs sans supplément :
Couleurs du caisson : RAL 7021, RAL 7035, RAL 5012, RAL 6011
Couleurs des portes : RAL 3003, RAL 5012, RAL 7035, RAL 6011, RAL 1013, RAL 6027, RAL 5010
Ajouter à la liste

591,89 €/ Unitéhors TVA

716,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
930 mm
Profondeur
600 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
7035