Eriks
CP

CP Armoire à portes battantes 7035/5012 1 950 x 1 200 x 500 mm

  • ERIKS:11821180
  • Fabricant:4332163411826
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoire à outils à portes battantes avec 4 tablettes réglables, armoire - caisson RAL 7035, portes RAL 5012, tablettes galvanisées

• Construction sure en tôle d'acier
Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" . (Fermeture stable à 3 points).
Suspension de porte montée sur pivot (angle d'ouverture env. 110°).
Porte renforcée (au milieu).
• Équipée de 4 étagères
Étagères réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
• Caisson et portes en RAL 7035 gris clair
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sans supplément de prix, voir palette de couleurs.
Merci d'indiquer la couleur désirée lors de la commande.

Les armoires sont également disponibles dans les largeurs 500 et 600 ainsi qu'avec une profondeur de 700 mm, et avec des tablettes peintes !

Des accessoires complets tels que des suspensions extractibles, des blocs de tiroirs et des serre-livres sont également disponibles !
Ajouter à la liste

655,73 €/ Unitéhors TVA

793,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
1200 mm
Profondeur
500 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
7035/5012