Eriks
CP

CP Armoire à casiers verrouillables 10 compartiments 1 950 x 900 x 480 mm 7035/7035

  • ERIKS:23182686
  • Fabricant:4317784019798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoire à casiers, gris clair/gris clair

• Construction durable en tôle d'acier
Système modulaire infini.
Armoires équipées à gauche et à droite pour pièces intermédiaires.
• Portes battantes à double paroi
Avec limitateur d'ouverture de porte 90°
Chaque porte avec serrure à cylindre et 2 clés.
• Aménagement
2 tailles de casiers.
Cintres avec suspension spéciale (dissuade les voleurs).
Tablette supérieure et grille à chaussures avec tube carré revêtu en anthracite.
• Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Socle de la même couleur que le caisson.
Autres couleurs disponibles sur demande.
• Livraison
Démonté, avec instructions de montage simples.

Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.

Ajouter à la liste

985,87 €/ Unitéhors TVA

1 192,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
900 mm
Profondeur
480 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
7035
Nombre de cases
10