Eriks
CP

CP Armoire à casiers verrouillables 1 800 x 900 3x4 compartiments RAL 7035/7035

  • ERIKS:23867178
  • Fabricant:4317784323673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoire à casiers avec socle en tôle d'acier, partiellement galvanisé, 100 mm de hauteur (hauteur totale 1800 mm)

•    De nombreux casiers sur un espace réduit
Au choix avec 3, 4 ou 5 casiers superposés avec 1, 2, 3 ou 4 compartiments côté à côté.
Dimensions intérieures de casier : l 230 x P 465 mm.
(l 330 mm disponible sur demande.)
•    Construction durable en tôle d'acier
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
•    Portes verrouillables
Fermeture par serrures cylindriques avec 2 clés.
Ouverture à droite.
Modèle à simple paroi avec surface lisse sans perforation ni cadre d'étiquettes.
•    Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs disponibles sur demande.
•    Au choix avec pieds ou socle
Pieds : hauteur 150 mm , en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : hauteur 100 mm , partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.

Ajouter à la liste

851,81 €/ Unitéhors TVA

1 030,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
900 mm
Profondeur
500 mm
Hauteur
1800 mm
Numéro RAL
7035
Nombre de cases
12