Eriks
COROPLAST

COROPLAST Ruban isolant n° 302 jaune 10mx15mm Coroplast

  • ERIKS:12971344
  • Fabricant:4330816003954
Image 1
Electrical insulation tape 302

Design: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx type 10. Coloured soft PVC film with acrylic adhesive. Flame retardant, resistant to ageing and largely resistant to acids and alkalis. Temperature resistance: –10 °C to +105 °C, dielectric strength: > 40 kV/mm. Application: For all normal insulation, for repair of damaged insulation, wrapping of cable ends and branches, stripping of armatures and coils and for marking.

Ajouter à la liste

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COROPLAST
Série
302
Série
302
Largeur
15 mm
Longueur
10 m
Couleur
Jaune