2 058,20 €/ Unitéhors TVA
2 490,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 100 |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 150 mm |
Diamètre extérieur | 241.3 mm |
Largeur | 90 mm |
Largeur de la bague extérieure | 55.6 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 397 kN |
Charge statique | 606 kN |
Charge axiale | 31.4 kN |
Vitesse limite | 2060 rpm |
Poids | 10.4 kg |