1 659,28 €/ Unitéhors TVA
2 007,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 100 |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 140 mm |
Diamètre extérieur | 222.25 mm |
Largeur | 90 mm |
Largeur de la bague extérieure | 54 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 331 kN |
Charge statique | 520 kN |
Charge axiale | 30.5 kN |
Vitesse limite | 2250 rpm |
Poids | 9.3 kg |