1 194,60 €/ Unitéhors TVA
1 445,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 100 |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 110 mm |
Diamètre extérieur | 174.62 mm |
Largeur | 80 mm |
Largeur de la bague extérieure | 45.3 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 279 kN |
Charge statique | 426 kN |
Charge axiale | 22.2 kN |
Vitesse limite | 2750 rpm |
Poids | 4.6 kg |