972,50 €/ Unitéhors TVA
1 176,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 100 |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 152.4 mm |
Largeur | 65 mm |
Largeur de la bague extérieure | 38.9 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 191 kN |
Charge statique | 288 kN |
Charge axiale | 18.3 kN |
Vitesse limite | 3090 rpm |
Poids | 2.8 kg |