Eriks
COOPER

COOPER Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant 01EB70MEX03

  • ERIKS:13380392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulements fixes (GR)
La bague extérieure du roulement fixe (GR) a des épaulements solidaires avec le chemin de roulement, tandis que l’ensemble de la bague intérieure réalise la même fonction au moyen d’épaulements endurcis sur les bagues de serrage ou épaulements incorporés similaires. L’objectif principal de ce type de roulement est de placer dans l’axe les parties rotatives de la machine ou de l’équipement en absorbant les charges radiales et les poussées axiales. Les deux moitiés de la bague intérieure sont alignées avec précision par des bagues de serrage.

Roulements Libres (EX)
Le roulement Libre (EX) a un chemin de roulement à bague extérieure lisse. Ce roulement n’accepte que les charges radiales. La bague intérieure est fixée sur l’arbre et se déplace dans l’axe lorsqu’une dilatation ou une contraction de l’arbre se produit. Le roulement Libre Cooper n’offre virtuellement aucune résistance au mouvement axial. Comme les rouleoux du roulement tournent sur une bague externe à section plate.
Ajouter à la liste

526,34 €/ Unitéhors TVA

636,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01E
Type
B
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
133.35 mm
Largeur
61.2 mm
Largeur de la bague extérieure
31.8 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Charge dynamique
166 kN
Charge statique
197 kN
Charge axiale
10.8 kN
Vitesse limite
3310 rpm
Poids
2.5 kg