930,94 €/ Unitéhors TVA
1 126,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 01E |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 4 in |
Diamètre extérieur | 152.4 mm |
Largeur | 70.7 mm |
Largeur de la bague extérieure | 38.9 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 320 kN |
Charge statique | 421 kN |
Charge axiale | 19.6 kN |
Vitesse limite | 2340 rpm |
Poids | 4 kg |