433,17 €/ Unitéhors TVA
524,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 01E |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 2.3/4 in |
Diamètre extérieur | 133.35 mm |
Largeur | 61.2 mm |
Largeur de la bague extérieure | 31.8 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 166 kN |
Charge statique | 197 kN |
Charge axiale | 10.8 kN |
Vitesse limite | 3310 rpm |
Poids | 2.5 kg |