342,87 €/ Unitéhors TVA
414,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 01E |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 2.1/4 in |
Diamètre extérieur | 114.3 mm |
Largeur | 55.7 mm |
Largeur de la bague extérieure | 27 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 135 kN |
Charge statique | 157 kN |
Charge axiale | 7.2 kN |
Vitesse limite | 3940 rpm |
Poids | 1.8 kg |