3 621,95 €/ Unitéhors TVA
4 382,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 01E |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 180 mm |
Diamètre extérieur | 285.75 mm |
Largeur | 109 mm |
Largeur de la bague extérieure | 55.5 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 557 kN |
Charge statique | 845 kN |
Charge axiale | 52.2 kN |
Vitesse limite | 1220 rpm |
Poids | 23 kg |