304,43 €/ Unitéhors TVA
368,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 01 |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 84.14 mm |
Largeur | 50.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 23.8 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Alliage d'aluminium |
Charge dynamique | 67 kN |
Charge statique | 67 kN |
Charge axiale | 3.2 kN |
Vitesse limite | 5400 rpm |
Poids | 1.2 kg |