9 519,32 €/ Unitéhors TVA
11 518,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 02E |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 220 mm |
Diamètre extérieur | 393.7 mm |
Largeur | 163 mm |
Largeur de la bague extérieure | 90.5 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 1233 kN |
Charge statique | 1863 kN |
Charge axiale | 138 kN |
Vitesse limite | 850 rpm |
Poids | 68 kg |