6 030,36 €/ Unitéhors TVA
7 296,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 02E |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 180 mm |
Diamètre extérieur | 330.2 mm |
Largeur | 140 mm |
Largeur de la bague extérieure | 83.3 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 936 kN |
Charge statique | 1334 kN |
Charge axiale | 82.8 kN |
Vitesse limite | 1120 rpm |
Poids | 45 kg |