5 389,29 €/ Unitéhors TVA
6 521,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 01E |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 220 mm |
Diamètre extérieur | 342.9 mm |
Largeur | 115 mm |
Largeur de la bague extérieure | 63.5 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 715 kN |
Charge statique | 1191 kN |
Charge axiale | 79.8 kN |
Vitesse limite | 930 rpm |
Poids | 32 kg |