Eriks
COOPER

COOPER Plaque de couverture sans palier de butée BP65M

  • ERIKS:13380079
  • Fabricant:7316577377760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Triple labyrinthe en aluminium (ATL)
Joint d’étanchéité à triple labyrinthe corps en aluminium usiné pour applications à hautes vitesses et générales. Livré en standard aux USA et au Canada.

Limites de température: -20°C à +100°C
Vitesse maximum: Maximum du roulement Finiti
on de surface de l’arbre: 3,2 μm Ra
Ajouter à la liste

115,33 €/ Unitéhors TVA

139,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
BP
Diamètre d'arbre
65 mm
Matériau du joint
Fonte